曜日別特売

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W - OSG(オーエスジー)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W食付5P精度表記STD内容量1本
全14種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59489072EX-POT 5P HSE STD W1/8-40W1/8-40W1/844OH246111943突出しセンタ有
1,800
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
59477303EX-POT 5P HSE STD W1/4-20W1/4-20W1/420OH262192963突出しセンタ有
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59477337EX-POT 5P HSE STD W3/8-16W3/8-16W3/816OH375244173突出しセンタ無
2,630
2,498
2,748(税込)
当日出荷
59477294EX-POT 5P HSE STD W1/2-12W1/2-12W1/212OH385294893突出しセンタ無
4,370
3,698
4,068(税込)
当日出荷
59477355EX-POT 5P HSE STD W5/8-11W5/8-11W5/811OH3953252123突出しセンタ無
6,920
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59477328EX-POT 5P HSE STD W3/4-10W3/4-10W3/410OH31053758144突出しセンタ無
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59477364EX-POT 5P HSE STD W7/8-9W7/8-9W7/89OH31153863174突出しセンタ無
16,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59477312EX-POT 5P HSE STD W1-8W1-8W18OH31254568204突出しセンタ無
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59489106EX-POT 5P HSE STD W1-1/8-7W1-1/8-7W1-1/87OH31354872224突出しセンタ無
40,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489097EX-POT 5P HSE STD W1-1/4-7W1-1/4-7W1-1/47OH31455177244突出しセンタ無
49,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489088EX-POT 5P HSE STD W1-1/2-6W1-1/2-6W1-1/26OH31606085304突出しセンタ無
80,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
59489115EX-POT 5P HSE STD W3/16-24W3/16-24W3/1624OH26016245.53突出しセンタ有
1,490
取扱い終了
59477346EX-POT 5P HSE STD W5/16-18W5/16-18W5/1618OH37022376.13突出しセンタ無
1,760
取扱い終了
59489124EX-POT 5P HSE STD W7/16-14W7/16-14W7/1614OH380254883突出しセンタ無
3,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする