曜日別特売

ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)

ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09000826EX-POT 5P HSE STD M3×0.5-LM3×0.5-LM30.5OH246111943突出しセンタ有
2,040
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
09000835EX-POT 5P HSE STD M4×0.7-LM4×0.7-LM40.7OH252132153突出しセンタ有
1,980
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
09000844EX-POT 5P HSE STD M5×0.8-LM5×0.8-LM50.8OH26016245.53突出しセンタ有
2,010
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
09000853EX-POT 5P HSE STD M6×1-LM6×1-LM61OH262192963突出しセンタ有
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09000862EX-POT 5P HSE STD M8×1.25-LM8×1.25-LM81.25OH37022376.23突出しセンタ有
3,020
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09000871EX-POT 5P HSE STD M10×1.5-LM10×1.5-LM101.5OH375244173突出しセンタ無
3,930
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09000887EX-POT 5P HSE STD M10×1.25-LM10×1.25-LM101.25OH375244173突出しセンタ無
3,930
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
09000896EX-POT 5P HSE STD M12×1.75-LM12×1.75-LM121.75OH48229488.53突出しセンタ無
5,340
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09000905EX-POT 5P HSE STD M12×1.5-LM12×1.5-LM121.5OH38229488.53突出しセンタ無
5,340
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09000914EX-POT 5P HSE STD M12×1.25-LM12×1.25-LM121.25OH48229488.53突出しセンタ無
5,340
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
09000923EX-POT 5P HSE STD M14×2-LM14×2-LM142OH488304810.53突出しセンタ無
7,540
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09000932EX-POT 5P HSE STD M14×1.5-LM14×1.5-LM141.5OH388304810.53突出しセンタ無
7,540
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09000941EX-POT 5P HSE STD M16×2-LM16×2-LM162OH495325212.53突出しセンタ無
9,920
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09000957EX-POT 5P HSE STD M16×1.5-LM16×1.5-LM161.5OH395325212.53突出しセンタ無
9,920
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09000966EX-POT 5P HSE STD M18×2.5-LM18×2.5-LM182.5OH41003755143突出しセンタ無
13,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09000975EX-POT 5P HSE STD M18×1.5-LM18×1.5-LM181.5OH41003755143突出しセンタ無
13,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
09000984EX-POT 5P HSE STD M20×2.5-LM20×2.5-LM202.5OH41053758153突出しセンタ無
17,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09000993EX-POT 5P HSE STD M20×1.5-LM20×1.5-LM201.5OH41053758153突出しセンタ無
17,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09001002EX-POT 5P HSE STD M22×2.5-LM22×2.5-LM222.5OH41153863173突出しセンタ無
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09001011EX-POT 5P HSE STD M22×1.5-LM22×1.5-LM221.5OH41153863173突出しセンタ無
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09001027EX-POT 5P HSE STD M24×3-LM24×3-LM243OH41204566193突出しセンタ無
28,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
09001036EX-POT 5P HSE STD M24×1.5-LM24×1.5-LM241.5OH41204566193突出しセンタ無
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09001045EX-POT 5P HSE STD M27×3-LM27×3-LM273OH41304571203突出しセンタ無
39,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
09001054EX-POT 5P HSE STD M27×1.5-LM27×1.5-LM271.5OH41304571203突出しセンタ無
39,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09001063EX-POT 5P HSE STD M30×3.5-LM30×3.5-LM303.5OH51354874233突出しセンタ無
50,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
09001072EX-POT 5P HSE STD M30×1.5-LM30×1.5-LM301.5OH41354874233突出しセンタ無
50,400
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09000853
2020-12-21
用途: アルミの雌ネジ加工。
森鋲螺製作所

アルミ(A5052S)材に左突き抜け雌ネジ加工ですがポイントタップですと切り粉が前に出て山が囓ること無くきれいに加工できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする