OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
SM
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59489352
EX-SFT 2.5P HSE STD SM3/32-56
SM3/32-56
OH1
2.5P
13
20
3
2
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
3,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
59489307
EX-SFT 2.5P HSE STD SM1/8-44
SM1/8-44
OH1
2.5P
11
19
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
59489386
EX-SFT 2.5P HSE STD SM9/64-40
SM9/64-40
OH1
2.5P
13
21
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
59489298
EX-SFT 2.5P HSE STD SM1/4-40
SM1/4-40
OH2
2.5P
19
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489316
EX-SFT 2.5P HSE STD SM11/64-40
SM11/64-40
OH2
2.5P
13
21
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
59489343
EX-SFT 2.5P HSE STD SM3/16-32
SM3/16-32
OH2
2.5P
16
24
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
59489334
EX-SFT 2.5P HSE STD SM3/16-28
SM3/16-28
OH2
2.5P
16
24
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
59489325
EX-SFT 2.5P HSE STD SM15/64-28
SM15/64-28
OH2
2.5P
19
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
59489282
EX-SFT 2.5P HSE STD SM1/4-24
SM1/4-24
OH2
2.5P
19
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489368
EX-SFT 2.5P HSE STD SM9/32-20
SM9/32-20
OH2
2.5P
22
33
6.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489377
EX-SFT 2.5P HSE STD SM9/32-28
SM9/32-28
OH2
2.5P
22
33
6.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください