スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT

スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W精度表記STD内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59489413EX-SFT 2.5P HSE STD W1/8-40W1/8-40OH12.5P1143高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
1,850
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
59489456EX-SFT 2.5P HSE STD W3/16-24W3/16-24OH12.5P165.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37031942EX-SFT 2.5P HSE STD W1/4-20W1/4-20OH22.5P1963高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37032003EX-SFT 2.5P HSE STD W5/16-18W5/16-18OH22.5P226.13高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37031985EX-SFT 2.5P HSE STD W3/8-16W3/8-16OH22.5P2473高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
2,590
1,898
2,088(税込)
当日出荷
59489508EX-SFT 2.5P HSE STD W7/16-14W7/16-14OH22.5P2583高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
4,310
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
37031924EX-SFT 2.5P HSE STD W1/2-12W1/2-12OH22.5P2993高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
4,320
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37032021EX-SFT 2.5P HSE STD W5/8-11W5/8-11OH22.5P32123高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
6,860
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
37031967EX-SFT 2.5P HSE STD W3/4-10W3/4-10OH22.5P37144高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
10,400
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37032046EX-SFT 2.5P HSE STD W7/8-9W7/8-9OH22.5P38174高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
16,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
59477407EX-SFT 2.5P HSE STD W1-8W1'-8OH32.5P45204高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
23,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
59489438EX-SFT 2.5P HSE STD W1-1/8-7W1'1/8-7OH32.5P48224高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
08148305EX-SFT 2.5P HSE STD W1-1/4-7W1'1/4-7OH32.5P51244高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
51,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
59489422EX-SFT 2.5P HSE STD W1-1/2-6W1'1/2-6OH32.5P60304高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
84,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37031942
2016-09-29
用途: 監視カメラの取付アダプターの作成

切れ味が良い。これなら長く使え、非常に満足です!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする