曜日別特売

スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT

スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT - OSG(オーエスジー)
(7件のレビュー)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09001666EX-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5-LM3×0.5OH22.5P6(11)1943高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
2,110
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09001675EX-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7-LM4×0.7OH22.5P8.4(13)2153高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
2,040
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
09001684EX-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8-LM5×0.8OH22.5P9.6(16)245.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09001693EX-SFT 2.5P HSE STD M6×1-LM6×1OH22.5P12(19)2963高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09001702EX-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25-LM8×1.25OH3(OH2)2.5P15(22)376.23高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09001727EX-SFT 2.5P HSE STD M10×1.25-LM10×1.25OH3(OH2)2.5P18(24)4173高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
4,060
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
09001711EX-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5-LM10×1.5OH3(OH2)2.5P18(24)4173高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
4,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09001754EX-SFT 2.5P HSE STD M12×1.25-LM12×1.25OH3(OH2)2.5P21(29)488.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
5,610
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
09001745EX-SFT 2.5P HSE STD M12×1.5-LM12×1.5OH3(OH2)2.5P21(29)488.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
5,610
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
09001736EX-SFT 2.5P HSE STD M12×1.75-LM12×1.75OH3(OH2)2.5P21(29)488.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
5,610
3,898
4,288(税込)
当日出荷
09001772EX-SFT 2.5P HSE STD M14×1.5-LM14×1.5OH22.5P304810.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
7,860
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
09001763EX-SFT 2.5P HSE STD M14×2-LM14×2OH22.5P304810.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
7,860
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
09001797EX-SFT 2.5P HSE STD M16×1.5-LM16×1.5OH22.5P325212.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
10,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09001781EX-SFT 2.5P HSE STD M16×2-LM16×2OH22.5P325212.53高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
10,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09001815EX-SFT 2.5P HSE STD M18×1.5-LM18×1.5OH22.5P3755144高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09001806EX-SFT 2.5P HSE STD M18×2.5-LM18×2.5OH32.5P3755144高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
14,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
09001833EX-SFT 2.5P HSE STD M20×1.5-LM20×1.5OH22.5P3758154高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
18,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09001824EX-SFT 2.5P HSE STD M20×2.5-LM20×2.5OH32.5P3758154高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
18,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09001851EX-SFT 2.5P HSE STD M22×1.5-LM22×1.5OH22.5P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
24,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
09001842EX-SFT 2.5P HSE STD M22×2.5-LM22×2.5OH32.5P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
24,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
09001876EX-SFT 2.5P HSE STD M24×1.5-LM24×1.5OH22.5P4566194高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
29,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
09001867EX-SFT 2.5P HSE STD M24×3-LM24×3OH32.5P4566194高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
09001894EX-SFT 2.5P HSE STD M27×1.5-LM27×1.5OH22.5P4571204高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
41,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09001885EX-SFT 2.5P HSE STD M27×3-LM27×3OH32.5P4571204高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
41,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
09001912EX-SFT 2.5P HSE STD M30×1.5-LM30×1.5OH22.5P4874234高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
52,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
09001903EX-SFT 2.5P HSE STD M30×3.5-LM30×3.5OH32.5P4874234高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング35
52,200
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09001702
2023-02-14
用途: 金属加工

さすがOSGの製品ですね。切れ味バツグンです。作業が捗ります。

対象商品 : 09001675
2022-01-30
用途: ターンパックルの自作
教育・研究機関

0.5mmの細ワイヤーの引っ張りのため,ターンパックルを自作しました.このため,左ねじのタップとネジを入手しました.ネジもしっかりと切れ,目的のターンパックルができました.

対象商品 : 09001736
2020-09-27
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ホームセンターなどには売っていないので助かりました。

対象商品 : 09001815
2016-06-22
用途: 旋盤での作業
村上鉄工所

感想も何も普通に作業できました。

対象商品 : 09001684
2015-05-10
用途: 金属部品の袋タップ加工

切粉がよく排出する

対象商品 : 09001702
2013-05-14
用途: ワンオフバイクパーツ製作

良く切れます。割とお気に入り。

対象商品 : 09001702
2012-06-12
用途: 逆螺子タップ立て

綺麗に溝立てながら切子が連続して出てきた。
いい商品だね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする