曜日別特売

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08156793EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.4-40UNCUNCNO.4-40UNCNO.444OH244152132突出しセンタ有
2,200
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
08156802EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.4-48UNFUNFNO.4-48UNFNO.448OH244152132突出しセンタ有
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08156811EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.5-40UNCUNCNO.5-40UNCNO.544OH246111943突出しセンタ有
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08156827EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.5-44UNFUNFNO.5-44UNFNO.544OH246111943突出しセンタ有
2,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08156836EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.6-32UNCUNCNO.6-32UNCNO.632OH248132143突出しセンタ有
2,110
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08156845EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.6-40UNFUNFNO.6-40UNFNO.644OH248132143突出しセンタ有
2,110
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08156854EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.8-32UNCUNCNO.8-32UNCNO.832OH252132153突出しセンタ有
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08156863EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.8-36UNFUNFNO.8-36UNFNO.836OH252132153突出しセンタ有
2,050
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08156872EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.10-24UNCUNCNO.10-24UNCNO.1024OH26016245.53突出しセンタ有
2,050
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08156881EX-SUS-POT 4P HSE STD NO.10-32UNFUNFNO.10-32UNFNO.1032OH26016245.53突出しセンタ有
2,050
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
08156897EX-SUS-POT 4P HSE STD 1/4-20UNCUNC1/4-20UNC1/420OH362192963突出しセンタ有
2,150
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08156906EX-SUS-POT 4P HSE STD 1/4-28UNFUNF1/4-28UNF1/428OH262192963突出しセンタ有
2,150
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
08156915EX-SUS-POT 4P HSE STD 5/16-18UNCUNC5/16-18UNC5/1618OH37022376.13突出しセンタ有
2,820
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08156924EX-SUS-POT 4P HSE STD 5/16-24UNFUNF5/16-24UNF5/1624OH27022376.13突出しセンタ有
2,820
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08156933EX-SUS-POT 4P HSE STD 3/8-16UNCUNC3/8-16UNC3/816OH375244173突出しセンタ無
3,390
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08156942EX-SUS-POT 4P HSE STD 3/8-24UNFUNF3/8-24UNF3/824OH275244173突出しセンタ無
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08156951EX-SUS-POT 4P HSE STD 7/16-14UNCUNC7/16-14UNC7/1614OH380254883突出しセンタ無
4,650
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
08156967EX-SUS-POT 4P HSE STD 7/16-20UNFUNF7/16-20UNF7/1620OH380254883突出しセンタ無
4,650
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
08156976EX-SUS-POT 4P HSE STD 1/2-13UNCUNC1/2-13UNC1/213OH385294893突出しセンタ無
5,580
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
08156985EX-SUS-POT 4P HSE STD 1/2-20UNFUNF1/2-20UNF1/220OH385294893突出しセンタ無
5,580
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
08156994EX-SUS-POT 4P HSE STD 5/8-11UNCUNC5/8-11UNC5/811OH3953252123突出しセンタ無
8,830
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
08157003EX-SUS-POT 4P HSE STD 5/8-18UNFUNF5/8-18UNF5/818OH3953252123突出しセンタ無
8,830
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
08157012EX-SUS-POT 4P HSE STD 3/4-10UNCUNC3/4-10UNC3/410OH31053758143突出しセンタ無
13,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
08157021EX-SUS-POT 4P HSE STD 3/4-16UNFUNF3/4-16UNF3/416OH31053758143突出しセンタ無
13,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
08157037EX-SUS-POT 4P HSE STD 7/8-9UNCUNC7/8-9UNC7/89OH41153863173突出しセンタ無
21,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08157046EX-SUS-POT 4P HSE STD 7/8-14UNFUNF7/8-14UNF7/814OH31153863173突出しセンタ無
21,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08157055EX-SUS-POT 4P HSE STD 1-8UNCUNC1-8UNC18OH41254568203突出しセンタ無
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
08157064EX-SUS-POT 4P HSE STD 1-12UNFUNF1-12UNF112OH31254568203突出しセンタ無
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08156924
2014-10-14
用途: めねじたて。

アルミなら、ドリルにかませて使えるので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする