曜日別特売

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W - OSG(オーエスジー)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類W食付4P精度表記STD内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59489553EX-SUS-POT 4P HSE STD W1/8-40W1/8-40W1/844OH246111943突出しセンタ有
2,060
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
59489578EX-SUS-POT 4P HSE STD W3/16-24W3/16-24W3/1624OH26016245.53突出しセンタ有
1,930
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
59489544EX-SUS-POT 4P HSE STD W1/4-20W1/4-20W1/420OH362192963突出しセンタ有
2,150
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59489605EX-SUS-POT 4P HSE STD W5/16-18W5/16-18W5/1618OH37022376.13突出しセンタ無
2,820
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
59489596EX-SUS-POT 4P HSE STD W3/8-16W3/8-16W3/816OH375244173突出しセンタ無
3,390
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59489535EX-SUS-POT 4P HSE STD W1/2-12W1/2-12W1/212OH385294893突出しセンタ無
5,580
4,598
5,058(税込)
当日出荷
59489614EX-SUS-POT 4P HSE STD W5/8-11W5/8-11W5/811OH3953252123突出しセンタ無
8,830
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59489587EX-SUS-POT 4P HSE STD W3/4-10W3/4-10W3/410OH31053758144突出しセンタ無
13,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
59489623EX-SUS-POT 4P HSE STD W7/8-9W7/8-9W7/89OH41153863174突出しセンタ無
21,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
59489562EX-SUS-POT 4P HSE STD W1-8W1-8W18OH41254568204突出しセンタ無
29,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする