曜日別特売

スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)
(8件のレビュー)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
全28種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08151595EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 1/4-28UNF1/4-28UNFOH22.5P15.3(19)2963高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,250
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
08151613EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 5/16-24UNF5/16-24UNFOH22.5P17(22)376.13高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,860
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08151631EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 3/8-24UNF3/8-24UNFOH22.5P19(24)4173高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
3,460
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08151656EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 7/16-20UNF7/16-20UNFOH32.5P22(25)4883高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
4,760
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
08151674EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 1/2-20UNF1/2-20UNFOH32.5P23(29)4893高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
5,760
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
08151692EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 5/8-18UNF5/8-18UNFOH32.5P3252123高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
9,160
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
08151717EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 3/4-16UNF3/4-16UNFOH32.5P3758144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
13,800
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
08151735EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 7/8-14UNF7/8-14UNFOH32.5P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
08151753EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 1-12UNF1'-12UNFOH32.5P4568204高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
08151491EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.4-48UNFNo.4-48UNFOH22.5P7.7(15)1732高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,280
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
08151516EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.5-44UNFNo.5-44UNFOH22.5P7.7(11)1943高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
08151534EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.6-40UNFNo.6-40UNFOH22.5P9.6(13)2143高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,150
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08151552EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.8-36UNFNo.8-36UNFOH22.5P9.6(13)2153高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,120
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08151577EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.10-32UNFNo.10-32UNFOH22.5P12.7(16)245.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08151586EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 1/4-20UNC1/4-20UNCOH32.5P15.3(19)2963高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08151604EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 5/16-18UNC5/16-18UNCOH32.5P17(22)376.13高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08151622EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 3/8-16UNC3/8-16UNCOH32.5P19(24)4173高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
3,460
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08151647EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 7/16-14UNC7/16-14UNCOH32.5P22(25)4883高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
4,760
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
08151665EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 1/2-13UNC1/2-13UNCOH32.5P23(29)4893高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
5,760
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
08151683EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 5/8-11UNC5/8-11UNCOH32.5P3252123高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
9,160
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
08151701EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 3/4-10UNC3/4-10UNCOH32.5P3758144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
13,800
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
08151726EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 7/8-9UNC7/8-9UNCOH42.5P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
08151744EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD 1-8UNC1'-8UNCOH42.5P4568204高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
30,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
08151482EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.4-40UNCNo.4-40UNCOH22.5P7.7(15)1732高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,280
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08151507EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.5-40UNCNo.5-40UNCOH22.5P7.7(11)1943高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
08151525EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.6-32UNCNo.6-32UNCOH22.5P9.6(13)2143高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,150
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08151543EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.8-32UNCNo.8-32UNCOH22.5P9.6(13)2153高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,120
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08151561EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD NO.10-24UNCNo.10-24UNCOH22.5P12.7(16)245.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,120
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08151577
2024-07-16
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社オーイーエムシステム製造業

メンテナンス効率が上がり大変助かります。ありがとうございます。

対象商品 : 08151586
2022-11-23
用途: 部品製作

3/8ステンレスボルトに1/4ねじ深さ10㎜を立てました。鉄鋼うピノタップでは刃が立ちませんでしたがなんとか加工できました。

対象商品 : 08151604
2018-08-23
用途: 金属の穴あけ
サービス業

タップを刻む際、少しコツが必要でした。万力を使用して対象物を固定しないと斜めにビットを刻んでしまします。

1が参考にしています
対象商品 : 08151595
2017-10-25
用途: 模型エンジン整備
製造業

模型エンジンスピンナーナットのネジ修正で、使ってます。
ホームセンターには、無いサイズなので助かりました。

対象商品 : 08151674
2017-03-01
用途: ステンレス製品加工

ステンレスに使用しましたが鉄製品ににタップを立てているのかと思うくらいスムーズに出来ました。

対象商品 : 08151674
2015-12-22
用途: 主にネジ穴の修正
サービス業

鉄工用がすぐに切れなくなるので、ステンレス用にしました。長持ちしそうです。

対象商品 : 08151622
2015-11-19
用途: 鉄骨に全ねじ(3分)の金物が使えない部分にタップにて対応するため。
建設業・工事業

今まで汎用タップを使用していた為タップ作業が楽にできた

対象商品 : 08151586
2015-04-29
用途: ネジ切り
建設業・工事業

削りクズが手前に出てきて深いネジ切りにも対応できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする