曜日別特売

スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT

スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT - OSG(オーエスジー)

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
全10種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59489666EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W1/8-40W1/8-40OH22.5P111943高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,060
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
59489684EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W3/16-24W3/16-24OH22.5P16245.53高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,020
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
59489657EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W1/4-20W1/4-20OH22.5P192963高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
59489718EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W5/16-18W5/16-18OH32.5P22376.13高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
2,860
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
59489702EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W3/8-16W3/8-16OH32.5P244173高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
3,460
2,698
2,968(税込)
当日出荷
59489648EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W1/2-12W1/2-12OH32.5P294893高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
5,760
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
59489727EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W5/8-11W5/8-11OH32.5P3252123高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
9,160
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
59489693EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W3/4-10W3/4-10OH32.5P3758144高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
13,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
59489736EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W7/8-9W7/8-9OH42.5P3863174高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
59489675EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W1-8W1'-8OH42.5P4568204高バナジウムハイス_HSS-Eホモ処理45
30,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする