OSG(オーエスジー)
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
食付
5P
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全16種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
1/4-20UNJC
1/4-28UNJF
5/16-18UNJC
5/16-24UNJF
3/8-16UNJC
3/8-24UNJF
7/16-14UNJC
7/16-20UNJF
1/2-13UNJC
1/2-20UNJF
NO.6-32UNJC
NO.6-40UNJF
NO.8-32UNJC
NO.8-36UNJF
NO.10-24UNJC
NO.10-32UNJF
ねじ径
選択してください
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
NO.6
NO.8
NO.10
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09018292
NI-POT 5P CPM STD NO.6-32UNJC
UNJC
NO.6-32UNJC
NO.6
32
OH2
48
18
26
4
3
突出しセンタ有
¥
3,390
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09018301
NI-POT 5P CPM STD NO.6-40UNJF
UNJF
NO.6-40UNJF
NO.6
44
OH2
48
18
26
4
3
突出しセンタ有
¥
3,390
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
09018317
NI-POT 5P CPM STD NO.8-32UNJC
UNJC
NO.8-32UNJC
NO.8
32
OH2
52
20
21
5
3
突出しセンタ有
¥
3,370
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09018326
NI-POT 5P CPM STD NO.8-36UNJF
UNJF
NO.8-36UNJF
NO.8
36
OH2
52
20
21
5
3
突出しセンタ有
¥
3,370
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018335
NI-POT 5P CPM STD NO.10-24UNJC
UNJC
NO.10-24UNJC
NO.10
24
OH2
60
22
29
5.5
3
突出しセンタ有
¥
3,370
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
09018344
NI-POT 5P CPM STD NO.10-32UNJF
UNJF
NO.10-32UNJF
NO.10
32
OH2
60
22
29
5.5
3
突出しセンタ有
¥
3,370
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
09018353
NI-POT 5P CPM STD 1/4-20UNJC
UNJC
1/4-20UNJC
1/4
20
OH3
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
09018362
NI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF
UNJF
1/4-28UNJF
1/4
28
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
09018371
NI-POT 5P CPM STD 5/16-18UNJC
UNJC
5/16-18UNJC
5/16
18
OH3
70
22
36
7
3
突出しセンタ有
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
09018387
NI-POT 5P CPM STD 5/16-24UNJF
UNJF
5/16-24UNJF
5/16
24
OH3
70
22
36
7
3
突出しセンタ有
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09018396
NI-POT 5P CPM STD 3/8-16UNJC
UNJC
3/8-16UNJC
3/8
16
OH3
75
24
41
8.5
3
突出しセンタ無
¥
5,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
09018405
NI-POT 5P CPM STD 3/8-24UNJF
UNJF
3/8-24UNJF
3/8
24
OH3
75
24
41
8.5
3
突出しセンタ無
¥
5,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
09018414
NI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC
UNJC
7/16-14UNJC
7/16
14
OH3
80
25
40
10.5
3
突出しセンタ無
¥
6,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
09018423
NI-POT 5P CPM STD 7/16-20UNJF
UNJF
7/16-20UNJF
7/16
20
OH3
80
25
40
10.5
3
突出しセンタ無
¥
6,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
09018432
NI-POT 5P CPM STD 1/2-13UNJC
UNJC
1/2-13UNJC
1/2
13
OH4
85
29
45
10.5
3
突出しセンタ無
¥
8,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018441
NI-POT 5P CPM STD 1/2-20UNJF
UNJF
1/2-20UNJF
1/2
20
OH3
85
29
45
10.5
3
突出しセンタ無
¥
8,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください