曜日別特売

スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT

スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT - OSG(オーエスジー)

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。

用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09018651NI-SFT 2.5P CPM STD 1/4-28UNJF1/4-28UNFOH22.5P19-63粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,680
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09018676NI-SFT 2.5P CPM STD 5/16-24UNJF5/16-24UNFOH32.5P223673粉末ハイス_CPMノンコーティング10
4,550
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
09018694NI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-24UNJF3/8-24UNFOH32.5P24418.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
5,240
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
09018712NI-SFT 2.5P CPM STD 7/16-20UNJF7/16-20UNFOH32.5P254010.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
7,010
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018737NI-SFT 2.5P CPM STD 1/2-20UNJF1/2-20UNFOH32.5P294510.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
9,020
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
09018597NI-SFT 2.5P CPM STD NO.6-40UNJFNo.6-40UNFOH22.5P132643粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,460
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
09018615NI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-36UNJFNo.8-36UNFOH22.5P132153粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,390
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
09018633NI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-32UNJFNo.10-32UNFOH22.5P16295.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,390
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09018642NI-SFT 2.5P CPM STD 1/4-20UNJC1/4-20UNCOH32.5P19-63粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,680
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
09018667NI-SFT 2.5P CPM STD 5/16-18UNJC5/16-18UNCOH32.5P223673粉末ハイス_CPMノンコーティング10
4,550
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
09018685NI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-16UNJC3/8-16UNCOH32.5P24418.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
5,240
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018703NI-SFT 2.5P CPM STD 7/16-14UNJC7/16-14UNCOH32.5P254010.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
7,010
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09018721NI-SFT 2.5P CPM STD 1/2-13UNJC1/2-13UNCOH42.5P294510.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
9,020
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
09018581NI-SFT 2.5P CPM STD NO.6-32UNJCNo.6-32UNCOH22.5P132643粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,460
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
09018606NI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-32UNJCNo.8-32UNCOH22.5P132153粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,390
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09018624NI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-24UNJCNo.10-24UNCOH22.5P16295.53粉末ハイス_CPMノンコーティング10
3,390
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする