OSG(オーエスジー)
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PS(Rp)
ワーク形状に合わせ、止り穴にはスパイラル形を用意しています。
用途
中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじれ角(°)
35
ねじの種類
PS(Rp)
精度
JIS2
食付
2.5P
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09024215
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/8-28
PS1/8-28
PS1/8
28
55
16
8
3
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
09024224
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/4-19
PS1/4-19
PS1/4
19
62
28
11
3
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
09024233
SFT-SPT 2.5P H 2 PS3/8-19
PS3/8-19
PS3/8
19
65
28
14
3
¥
9,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
09024242
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1/2-14
PS1/2-14
PS1/2
14
80
35
18
4
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
09024251
SFT-SPT 2.5P H 2 PS3/4-14
PS3/4-14
PS3/4
14
85
35
23
4
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
09024267
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1-11
PS1-11
PS1
11
95
45
26
4
¥
47,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
09024276
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1-1/4-11
PS1-1/4-11
PS1
11
105
45
32
4
¥
60,700
取扱い終了
09024285
SFT-SPT 2.5P H 2 PS1-1/2-11
PS1-1/2-11
PS1
11
110
45
38
4
¥
83,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください