曜日別特売

管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09024434SFT-TPT 2.5P H G 1/16-27NPTNPT1/16-27NPT1/162755181283
9,240
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
09024443SFT-TPT 2.5P H G 1/8-27NPTNPT1/8-27NPT1/827551912.183
7,990
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
09024452SFT-TPT 2.5P H G 1/4-18NPTNPT1/4-18NPT1/418622817.4114
11,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
09024461SFT-TPT 2.5P H G 3/8-18NPTNPT3/8-18NPT3/818652817.6144
18,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
09024477SFT-TPT 2.5P H G 1/2-14NPTNPT1/2-14NPT1/214803522.9184
29,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
09024486SFT-TPT 2.5P H G 3/4-14NPTNPT3/4-14NPT3/414853522.9234
48,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
09024495SFT-TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPTNPT1-11 1/2NPT111 1/2954527.4264
91,800
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする