管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)

管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08159103S-TPT 2.5P H 2 PT1/16-28PT1/16285516.58.684
6,310
4,798
5,278(税込)
当日出荷
06619602S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT1/8285516.510.584
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
06619611S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT1/4196219.512.5114
4,950
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06619627S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT3/819652114144
8,110
6,298
6,928(税込)
当日出荷
59476305S-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT1/214802717184
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06619645S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT3/414852919234
21,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06624633S-TPT 2.5P H 2 PT1-11PT111953522264
39,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08159112S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11PT1 1/41110537.524.5326
71,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
08159121S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11PT1 1/21111038.525.5386
101,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
08159137S-TPT 2.5P H 2 PT2-11PT21112042.527.5466
158,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08159146S-TPT 2.5P H 2 PT2-1/2-11PT2 1/2111454732558
264,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
08159155S-TPT 2.5P H 2 PT3-11PT3111554734658
413,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06619627
2012-02-10
用途: 樹脂ブロック、アルミブロック等にタップを立てる為に使用します。

ストレス無く綺麗なタップが立てられます。取り付ける継ぎ手の収まりが大変良く組み付け後の見た目が綺麗です。勿論噛み合いが良くてしっかり固定出来ます。
もう少し価格が安いとうれしいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 06619611
2012-05-18
用途: タップ立て

ケース無しで発送するなら商品ページに書いておくべきかと。
原産国韓国も表示するべきかと思いますが。
使用するには特に問題なしです。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする