曜日別特売

管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF

管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF - OSG(オーエスジー)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09025414S-TPT 2.5P H G 1/16-27NPTFNPTF1/16-27NPTF1/16275516108
9,520
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09025423S-TPT 2.5P H G 1/8-27NPTFNPTF1/8-27NPTF1/8275516.510.58
8,210
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
09025432S-TPT 2.5P H G 1/4-18NPTFNPTF1/4-18NPTF1/4186219.512.511
11,600
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
09025441S-TPT 2.5P H G 3/8-18NPTFNPTF3/8-18NPTF3/81865211414
19,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする