OSG(オーエスジー)
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
食付
5P
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全16種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
1/4-20UNJC
1/4-28UNJF
5/16-18UNJC
5/16-24UNJF
3/8-16UNJC
3/8-24UNJF
7/16-14UNJC
7/16-20UNJF
1/2-13UNJC
1/2-20UNJF
NO.6-32UNJC
NO.6-40UNJF
NO.8-32UNJC
NO.8-36UNJF
NO.10-24UNJC
NO.10-32UNJF
ねじ径
選択してください
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
NO.6
NO.8
NO.10
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09035801
V-TI-POT 5P CPM STD NO.6-32UNJC
UNJC
NO.6-32UNJC
NO.6
32
OH2
48
18
26
4
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09035817
V-TI-POT 5P CPM STD NO.6-40UNJF
UNJF
NO.6-40UNJF
NO.6
44
OH2
48
18
26
4
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09035826
V-TI-POT 5P CPM STD NO.8-32UNJC
UNJC
NO.8-32UNJC
NO.8
32
OH2
52
20
21
5
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
09035835
V-TI-POT 5P CPM STD NO.8-36UNJF
UNJF
NO.8-36UNJF
NO.8
36
OH2
52
20
21
5
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09035844
V-TI-POT 5P CPM STD NO.10-24UNJC
UNJC
NO.10-24UNJC
NO.10
24
OH2
60
22
29
5.5
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
09035853
V-TI-POT 5P CPM STD NO.10-32UNJF
UNJF
NO.10-32UNJF
NO.10
32
OH2
60
22
29
5.5
3
突出しセンタ有
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09035862
V-TI-POT 5P CPM STD 1/4-20UNJC
UNJC
1/4-20UNJC
1/4
20
OH3
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
09035871
V-TI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF
UNJF
1/4-28UNJF
1/4
28
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
09035887
V-TI-POT 5P CPM STD 5/16-18UNJC
UNJC
5/16-18UNJC
5/16
18
OH3
70
22
36
7
3
突出しセンタ有
¥
6,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
09035896
V-TI-POT 5P CPM STD 5/16-24UNJF
UNJF
5/16-24UNJF
5/16
24
OH3
70
22
36
7
3
突出しセンタ有
¥
6,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
09035905
V-TI-POT 5P CPM STD 3/8-16UNJC
UNJC
3/8-16UNJC
3/8
16
OH3
75
24
41
8.5
3
突出しセンタ無
¥
7,520
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
09035914
V-TI-POT 5P CPM STD 3/8-24UNJF
UNJF
3/8-24UNJF
3/8
24
OH3
75
24
41
8.5
3
突出しセンタ無
¥
7,520
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09035923
V-TI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC
UNJC
7/16-14UNJC
7/16
14
OH3
80
25
40
10.5
3
突出しセンタ無
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09035932
V-TI-POT 5P CPM STD 7/16-20UNJF
UNJF
7/16-20UNJF
7/16
20
OH3
80
25
40
10.5
3
突出しセンタ無
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
09035941
V-TI-POT 5P CPM STD 1/2-13UNJC
UNJC
1/2-13UNJC
1/2
13
OH4
85
29
45
10.5
3
突出しセンタ無
¥
13,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09035957
V-TI-POT 5P CPM STD 1/2-20UNJF
UNJF
1/2-20UNJF
1/2
20
OH3
85
29
45
10.5
3
突出しセンタ無
¥
13,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください