OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09036167
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 1/4-28UNJF
1/4-28UNF
OH2
2.5P
19
-
6
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
09036185
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 5/16-24UNJF
5/16-24UNF
OH3
2.5P
22
36
7
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036203
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-24UNJF
3/8-24UNF
OH3
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
7,790
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
09036221
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 7/16-20UNJF
7/16-20UNF
OH3
2.5P
25
40
10.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
09036246
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 1/2-20UNJF
1/2-20UNF
OH3
2.5P
29
45
10.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
13,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
09036106
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.6-40UNJF
No.6-40UNF
OH2
2.5P
13
26
4
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036124
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-36UNJF
No.8-36UNF
OH2
2.5P
13
21
5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
09036142
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-32UNJF
No.10-32UNF
OH2
2.5P
16
29
5.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
09036151
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 1/4-20UNJC
1/4-20UNC
OH3
2.5P
19
-
6
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
09036176
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 5/16-18UNJC
5/16-18UNC
OH3
2.5P
22
36
7
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
09036194
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 3/8-16UNJC
3/8-16UNC
OH3
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
7,790
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
09036212
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 7/16-14UNJC
7/16-14UNC
OH3
2.5P
25
40
10.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
09036237
V-TI-SFT 2.5P CPM STD 1/2-13UNJC
1/2-13UNC
OH4
2.5P
29
45
10.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
13,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036097
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.6-32UNJC
No.6-32UNC
OH2
2.5P
13
26
4
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
09036115
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-32UNJC
No.8-32UNC
OH2
2.5P
13
21
5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09036133
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-24UNJC
No.10-24UNC
OH2
2.5P
16
29
5.5
3
粉末ハイス_CPM
Vコーティング
10
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください