OSG(オーエスジー)
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
HRコーティング
食付
5P
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全7種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
NO.8
NO.10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60909372
WHR-NI-POT 5P GH3 NO.8-32UNJC
UNJC
NO.8-32UNJC
NO.8
32
GH3
52
20
21
5
3
突出しセンタ有
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60909388
WHR-NI-POT 5P GH4 1/4-28UNJF
UNJF
1/4-28UNJF
1/4
28
GH4
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
4,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60909406
WHR-NI-POT 5P GH4 5/16-24UNJF
UNJF
5/16-24UNJF
5/16
24
GH4
70
22
36
7
3
突出しセンタ有
¥
5,340
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
60909397
WHR-NI-POT 5P GH4 3/8-24UNJF
UNJF
3/8-24UNJF
3/8
24
GH4
75
24
41
8.5
3
突出しセンタ無
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60909424
WHR-NI-POT 5P GH5 7/16-20UNJF
UNJF
7/16-20UNJF
7/16
20
GH5
80
25
40
10.5
3
突出しセンタ無
¥
8,640
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60909415
WHR-NI-POT 5P GH5 1/2-20UNJF
UNJF
1/2-20UNJF
1/2
20
GH5
85
29
45
10.5
3
突出しセンタ無
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60909363
WHR-NI-POT 5P GH3 NO.10-32UNJF
UNJF
NO.10-32UNJF
NO.10
32
GH3
60
22
29
5.5
3
突出しセンタ有
¥
4,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください