OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途
調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
1/4-28UNF
5/16-24UNF
3/8-24UNF
7/16-20UNF
1/2-20UNF
No.8-32UNC
No.10-32UNF
シャンク径(mm)
選択してください
5
5.5
6
7
8.5
10.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907376
WHR-NI-SFT 2.5P GH4 1/4-28UNJF
1/4-28UNF
GH4
2.5P
19
-
6
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907394
WHR-NI-SFT 2.5P GH4 5/16-24UNJF
5/16-24UNF
GH4
2.5P
22
36
7
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
5,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907385
WHR-NI-SFT 2.5P GH4 3/8-24UNJF
3/8-24UNF
GH4
2.5P
24
41
8.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907412
WHR-NI-SFT 2.5P GH5 7/16-20UNJF
7/16-20UNF
GH5
2.5P
25
40
10.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
8,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60907403
WHR-NI-SFT 2.5P GH5 1/2-20UNJF
1/2-20UNF
GH5
2.5P
29
45
10.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907358
WHR-NI-SFT 2.5P GH3 NO.10-32UNJF
No.10-32UNF
GH3
2.5P
16
29
5.5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60907367
WHR-NI-SFT 2.5P GH3 NO.8-32UNJC
No.8-32UNC
GH3
2.5P
13
21
5
3
粉末ハイス_CPM
HRコーティング
11
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください