プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き

プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業プロ仕様 ハードクーラーボックス 45QT タイヤ付き - 日廣産業
(1件のレビュー)

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」
プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。
フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。
密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。
シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!
バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。
TOW45QTシリーズは移動に便利なタイヤ付き、2段階で高さ調節が出来る伸縮ハンドル付きです。クーラーボックスをキャリーケースのように持ち運びができます。
子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。
蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記
空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。
ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。
正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。
水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。
本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)
仕切り板は上からスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。

付属品仕切板・ワイヤーラック・カップホルダー2個材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン質量(kg)約18.1容量(L)42.6(45QT)外寸(mm)約500×590×570内容量1個
注意
※樹脂の性質上、製造工程やパッキングによる擦れ、キズ、バリ、気泡等がある可能性がございますが使用上は問題ありません。
※直射日光や雨風の当たる場所に長期間放置しないでください。構造部材の腐食や損傷、劣化などにより、破損の恐れがあります。
※ドライアイスは絶対に使用しないでください。密閉状態でドライアイスが気化すると気圧が高まり、変形、破損、爆発する恐れがあります。
※小さなお子様が中に入って遊んで閉じ込められると大変危険です。お子様の使用にあたっては必ず保護者が常に管理できる状況で安全を確認しながら使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541976HardCoolerBox TOW45QT AGGreen(グリーン)
オープン
39,000
42,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
63541967HardCoolerBox TOW45QT SDSand(ベージュ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63541967
2024-05-28
用途: キャンプ
運輸・通信業

価格は他のところと変わらないので 信頼あるモノタロウさんで購入 大勢の夏キャンプが楽しみ。 他にも真空クーラーボックスが販売しているが、耐久性を考慮しこちらを購入 結果正解だった コロコロが使える場所ならば少々中身が入っていても運べるが、階段は一人では運べない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする