プラスチックハンマー

プラスチックハンマー - ハゼットプラスチックハンマー - ハゼットプラスチックハンマー - ハゼット

ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。
軽量なアッシュハンドルです。

用途自動車、産業機械に。材質(柄部)アッシュウッド主な用途自動車、産業機械材質(ヘッド)セルロースアセテート内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
頭部長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635153941951-27868-90492652198664-8345-21
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
635154031951-32868-90502803449364-8345-22
4,700
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
635154191951-40868-905232055611064-8345-23
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする