ハゼット
強力ニッパ
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途
電工作業等に。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
ハンドル
プラスチックハンドル
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)軟鉄線
切断能力(Φmm) ピアノ線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515717
1802-11
168-1589
160
170
Φ3.5
Φ2.5
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63515726
1802-22
168-1588
180
270
Φ3.8
Φ2.7
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください