ニッパ

ニッパ - ハゼット

小型で細かな作業に向きます。
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。

用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)軟鉄線
切断能力(Φmm) ピアノ線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635157351803-11168-1591145160Φ2.5Φ1.8
15,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
635157441803-22168-1592165230Φ2.8Φ2.0
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする