ワンタッチテントHEXEASY

ワンタッチテントHEXEASY - 越智工業所ワンタッチテントHEXEASY - 越智工業所ワンタッチテントHEXEASY - 越智工業所ワンタッチテントHEXEASY - 越智工業所ワンタッチテントHEXEASY - 越智工業所

たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計

用途
日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
材質/仕上天幕:600デニール(PVC加工)、フレーム:アルミパイプ天幕色:白棟高(m)3.08組立方法ワンタッチ式フレーム直径(mm)40奥行(m)3.0適合用途日除け、各種イベント、現場休憩用内容量1セット
注意
※悪天候時には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518763HEX-1166-0354223.0
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63518779HEX-2166-0355386.0
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする