越智工業所
ワンタッチテントHEXEASY用オプション クイ・ロープ各4本セット
安全安心を実現する支柱用クイ4本と固定用ロープ4本のお得なセットです。
用途
HEXEASYの安定性を更に高めます。
仕様
適合テント:HEX-1・HEX-2
トラスコ品番
166-0353
セット内容
支柱固定用クイ 4本、ロープ 4本
質量(kg)
1
品名
杭・ロープ各4本セット
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518806
HEX-PR
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません