曜日別特売

マグネットシート のり付

マグネットシート のり付 - TRUSCOマグネットシート のり付 - TRUSCOマグネットシート のり付 - TRUSCO

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質/仕上マグネットシート特性強力内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面磁束密度(T)
質量(kg)
吸着力(N/cm2)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516119TMGNK06-5000.0360.650.39500×500×0.6
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
63516128TMGNK15-5000.0581.50.93500×500×1.5
7,640
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする