曜日別特売

ラッカースプレー 容量0.4L

ラッカースプレー 容量0.4L - TRUSCO

垂れにくいため作業性が良く、また美しいツヤに仕上がります。
楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。

用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)430容量(L)0.4仕様0.8~1.4主な用途気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516329RSP400-R
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516338RSP4000-Y
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516347RSP4000-B
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516356RSP400-W
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516365RSP400-BK
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516374RSP400-TBKツヤ消しブラック
1,090
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする