TRUSCO
ラックピニオンステージ XY軸
移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ベース板は別売りです。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
種類
XYステージ
耐荷重(N)
水平:39.2
送り方式
ラックピニオン式
移動ガイド
アリ溝
材質/仕上
主材料:アルミ合金
真直度(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動量(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63516514
RPXY40
380
±10
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516523
RPXY60
510
±15
¥
42,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516539
RPXY90
705
±30
¥
48,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください