精密万能工作機械
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番217-8413
セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)1030
材質/仕上金属
質量(kg)135
高さ(mm)860
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
電源(V)単相100
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27