UV(紫外線)ハンディ照射装置

UV(紫外線)ハンディ照射装置 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)UV(紫外線)ハンディ照射装置 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)UV(紫外線)ハンディ照射装置 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

手にもって扱える簡易UVライトです。
LEDで長寿命、省電力です。
バッテリー内蔵タイプです。

用途UV接着剤の硬化に。仕様放射波長(nm):405トラスコ品番195-4592長さ(mm)230幅(mm)35高さ(mm)51質量(g)400入力電圧(V)100 - 240アズワン品番64-5037-66危険物の類別非危険物分岐数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635183772182207
オープン
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする