仙台銘板
黒ゴムマット ネオペイブレックス
従来品よりも約10kgほど軽量化してあります。
用途
悪路・段差解消・養生に。
トラスコ品番
818-4900
厚さ(mm)
15
材質/仕上
再生ゴム
質量(kg)
26
色
黒
長さ(m)
2
幅(m)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63520066
3270660
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません