曜日別特売

電子天びんATY64R

電子天びんATY64R - 島津製作所

耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。

用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7301セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.062電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518456ATY64R620.0001丸916000213356338
177,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする