東京彫刻工業
電動型刻印機MarkinBOX 1010 スタンドなし
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
最大打刻寸法(mm):100×100
幅(mm)
200
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
228
奥行(mm)
217.5
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63520416
MB2S-1010SA-2M-CG
169-5680
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
シャンパンゴールド
¥
599,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520425
MB2S-1010SA-2M-WR
169-5683
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
ワインレッド
¥
599,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520434
MB2S-1010SA-2M-SL
169-5678
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
シルバー
¥
599,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520443
MB2S-1010SA-2M-GM
169-5688
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
ガンメタリック
¥
599,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520459
MB2S-1010SA-2M-BK
169-4206
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
ブラック
¥
599,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。