電動型刻印機MarkinBOX 2015

電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 - 東京彫刻工業

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド幅(mm)308質量(kg)19.7高さ(mm)249奥行(mm)269内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520468MB2S-2015-2M-CG169-5693シャンパンゴールド
849,000
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520477MB2S-2015-2M-WR169-5704ワインレッド
849,000
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520486MB2S-2015-2M-SL169-5706シルバー
849,000
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520495MB2S-2015-2M-GM169-5699ガンメタリック
849,000
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520504MB2S-2015-2M-BK169-5708ブラック
849,000
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする