電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様

電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 1010 深打刻仕様 - 東京彫刻工業

X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):100×100幅(mm)200質量(kg)14.5高さ(mm)228奥行(mm)217.5内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520617MB2S-1010-2M-CG-BSD169-5682刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンドシャンパンゴールド
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520626MB2S-1010-2M-WR-BSD169-5679刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンドワインレッド
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520635MB2S-1010-2M-SL-BSD169-5686刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンドシルバー
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520644MB2S-1010-2M-GM-BSD169-4208刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンドガンメタリック
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520653MB2S-1010-2M-BK-BSD169-5689刻印ヘッド、刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンドブラック
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする