電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様

電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様 - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 深打刻仕様 - 東京彫刻工業

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド幅(mm)308質量(kg)20高さ(mm)249奥行(mm)269内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520714MB2S-2015-2M-CG-BSD169-5700シャンパンゴールド
949,000
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520723MB2S-2015-2M-WR-BSD169-5705ワインレッド
949,000
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520739MB2S-2015-2M-SL-BSD169-5696シルバー
949,000
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520748MB2S-2015-2M-GM-BSD169-5691ガンメタリック
949,000
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520757MB2S-2015-2M-BK-BSD169-5701ブラック
949,000
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする