ソフトクーラー

ソフトクーラー - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

サーモス独自の5層断熱構造「Isote2」採用のソフトクーラー。350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本収納可能の5リットル容量です。裏面ポケット内側メッシュポケットと、使わない時にはコンパクトに畳めるバンド&サイドボタン付きで便利。

材質外生地:ポリエステル/内生地:PEVA/クッション(断熱材)ポリウレタン、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン不織布容量(L)5本体寸法(mm)245×155×185内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63522559REZ-005B NVYネイビー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63522568REZ-005DS BWブラウン
オープン
取扱い終了
63522577REZ-005DS GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63522559
2025-10-01
用途: ゴルフラウンド時
株式会社イースト・ナインコーポレーション卸売・小売業

ペットボトル、マイボトル、氷もはいり、ポケットも付いてるので小物を分類できて、ごちゃごちゃしないので便利。
保冷制も安価なものより数段たかいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする