ベアリンググリス

ベアリンググリス - 出光NTGベアリンググリス - 出光NTG
(1件のレビュー)

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性茶褐色使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)液点:199混和ちょう度278(25℃)水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525596-1缶(16kg)No.1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63525605-1箱(2.5kg×6缶)No.1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63525614-1缶(2.5kg)No.2
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63525623-1缶(2.5kg)No.3
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63525623
2022-12-14
用途: 自動車メンテナンス
卸売・小売業

ジムニーナックルオーバーホールの時に使用している。ベアリング交換とナックルホール内部にこのグリースを沢山使います、とても良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする