曜日別特売
- ベアリンググリス 出光NTG 63525623

ベアリンググリス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ちょう度No.3
内容量1缶(2.5kg)注文コード63525623品番-
在庫数量:残り29点です
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

用途
潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性
機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
ちょう度
No.3
茶褐色
使用温度範囲(℃)
-20~120
温度(℃)
液点:199
混和ちょう度
278(25℃)
水洗耐水度(℃)
4.9(38℃/1h)
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63525623
2022-12-14
用途: 自動車メンテナンス
卸売・小売業

ジムニーナックルオーバーホールの時に使用している。ベアリング交換とナックルホール内部にこのグリースを沢山使います、とても良い商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする