じゅわ~っと揚げたなすのおみそ汁

じゅわ~っと揚げたなすのおみそ汁 - コスモス食品じゅわ~っと揚げたなすのおみそ汁 - コスモス食品じゅわ~っと揚げたなすのおみそ汁 - コスモス食品

1つ1つ手切りで仕上げた大きめ揚げなすを使用した、合わせ味噌のお味噌汁です。
ジューシーな揚げなすの旨味が、じゅわ~っと広がる自慢の逸品です。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。
お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:2.2g、脂質:2.5g、炭水化物:4.5g、食塩相当量:1.5g種類フリーズドライカロリー(kcal)50原材料米みそ(大豆を含む)、揚げなす、ねぎ、油揚げ、でん粉分解物、かつお昆布だし、でん粉、かつお節粉末/酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類再生紙使用マーク適合内容量1個(11.3g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538004-
オープン
149
161(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~じゅわ~っと揚げたなすのおみそ汁編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする