大阪ケミカル
デキャッパー 20Φmm
アルミキャップを外すときに使用します。
用途
外す
仕様
適合バイアル:バイアルびん5~100mL
適合
バイアルびん5~100mL
口外径(Φmm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588876
DHC-20
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください