曜日別特売

VOAバイアル 透明

VOAバイアル 透明 - 大阪ケミカル
入数72容量(mL)40内容量1箱(72個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイアル
型式
品名
キャップ外径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63589034T236-0040透明 クラス200T236-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル---
59,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
63589016S236-0040透明 クラス200S236-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル2727.4×95.317
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63589077T336-0040透明 クラス300T336-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル 証明書付き---
72,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63589016S236-004021286168S236-0040S236-0040 バイヤル瓶 大阪ケミカル 21286168バイヤル瓶大阪ケミカル1箱(72本組)
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。
63589077T336-004021286186T336-0040T336-0040 バイヤル瓶 大阪ケミカル 21286186バイヤル瓶大阪ケミカル1個
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする