VOAバイアル 褐色

VOAバイアル 褐色 - 大阪ケミカルVOAバイアル 褐色 - 大阪ケミカルVOAバイアル 褐色 - 大阪ケミカルVOAバイアル 褐色 - 大阪ケミカル
容量(mL)40入数72内容量1箱(72個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バイアル
型式
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63589025S246-0040褐色 クラス200S246-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル
46,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63589043T246-0040褐色 クラス200T246-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル
59,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63589068S346-0040褐色 クラス300S346-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル 証明書付き
55,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63589086T346-0040褐色 クラス300T346-0040ThermoScientific 40mL VOAバイアル 証明書付き
72,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする