ラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分

ラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 - エレコムラベルシール 宛名シール FBA出品用 配送ラベル マルチプリント紙 強粘着 A4サイズ 120枚分 - エレコム
(1件のレビュー)

アマゾンFBAの輸送箱・配送用ラベルのサイズに対応したラベルシールです。しっかり貼れる強粘着タイプでインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、手書きにマルチ対応しています。

セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)105×99(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T121枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)132面付6面用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数120枚 ※20シート×6面適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540558EDT-FBA620
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63540558
2022-08-18
用途: 配送ラベル、その他
運輸・通信業

使い勝手が良いので配送ラベルだけではなく、他の用途にも使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする