タカ印(ササガワ)
記章 五方
式典やパーティー、入学、卒業、入社式まで幅広い用途でお使いいただけます。安全ピン付
材質
レーヨン繊維他
直径(Φmm)
64
長さL(mm)
140
幅W(mm)
25
内容量
1箱(100個)
注意
※記章取付用ルーペは別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63541714
38-360
赤×白
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
63541723
38-361
桃×白
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
63541739
38-364
黄×白
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
63541748
38-365
水×白
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください