高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様)

高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様) - 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(フェースミル・ミリ仕様) - 京セラ

加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。
自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。
肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。
”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。
”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有内容量1個
注意
※湿式加工では乾式加工に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度、送りおよび切込み量を推奨条件よりも落として設定してください。
※BT30相当のマシニング加工時は、送り推奨条件の80%以下の設定を推奨致します。また、溝加工は推奨致しません。
※溝加工時は、センタースルーエアーを推奨致します。
※フェースミルは、溝加工やポケット加工を推奨致しません。
※フェースミルは、横切込み量を加工径の75%以下に設定することを推奨致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
接続面の径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
取付けボルト座径(mm)
カッタ高さ(mm)
キー溝深さ
キー溝幅(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545013MFH040R-04-5T-M405381615405.68.410000
67,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545029MFH040R-04-6T-M406381615405.68.410000
70,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545038MFH050R-04-6T-M506472218506.310.49000
75,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63545047MFH050R-04-7T-M507472218506.310.49000
79,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545056MFH052R-04-6T-M526472218506.310.48800
75,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545065MFH052R-04-7T-M527472218506.310.48800
79,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545074MFH063R-04-7T-M637602218506.310.48000
84,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545083MFH063R-04-9T-M639602218506.310.48000
88,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545099MFH063R-04-7T-27M63760272050712.48000
84,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545108MFH063R-04-9T-27M63960272050712.48000
88,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545117MFH080R-04-8T-M80876272063712.47100
93,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63545126MFH080R-04-10T-M801076272063712.47100
98,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする