曜日別特売

高送りエンドミル MFH Boost用 チップ

高送りエンドミル MFH Boost用 チップ - 京セラ高送りエンドミル MFH Boost用 チップ - 京セラ高送りエンドミル MFH Boost用 チップ - 京セラ高送りエンドミル MFH Boost用 チップ - 京セラ

04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。
京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。
外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。

用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545266LOMU040410ER-GM PR1510PR1510鋳鉄加工
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
63545275LOMU040410ER-GM PR1525PR1525鋼加工(汎用)
17,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63545284LOMU040410ER-GM PR1535PR1535鋼加工(安定加工重視) 、チタン合金、オーステナイト系/析出硬化系ステンレス鋼 など
17,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63545293LOMU040410ER-GM CA6535CA6535マルテンサイト系ステンレス鋼、Ni基耐熱合金 など
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする