曜日別特売
モノタロウ

酸化セリウム研磨剤

酸化セリウム研磨剤 - モノタロウ酸化セリウム研磨剤 - モノタロウ酸化セリウム研磨剤 - モノタロウ
(45件のレビュー)

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)

用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。ケース寸法(mm)106×60×29成分酸化セリウム適合材ガラス・鏡・大理石など内容量1ケース(100g)
注意
※石跳ねや先端がとがった物による打痕やチッピング、落下による大きなキズや、深いキズは取れないことがあります。
※凹凸のあるガラスやすりガラス、表面に特殊処理を施している対象物には使用しないでください。
※使用前に必ず研磨面をきれいにしてください。キズの原因となります。
※使用前に同等の材質でテストをしてからご使用ください。
※汚れを除去することで、今まで目立たなかったキズが目立つことがございます。
※使用時は、安全メガネやマスク、ゴム手袋などの保護具を身に付けてください。
※キズ部を集中して研磨すると、歪みの原因となりますので、キズの修復状態を確認しながら、周囲も磨き上げてください。
※使用後は本製品を密閉して直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
※手や肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。吸込みや目などに入った場合は、大量の水で十分洗い流し、痛みや気分の悪さがある場合は専門医にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63545449-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【酸化セリウム研磨剤 】ガラスの細かいキズやウロコの除去に! .
この動画は、22が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63545449
2026-02-20
用途: フロントガラスの細かいキズ落としに

キュキュと音はするので綺麗になってる様子。
傷はなかなか消えません。明日またやってみます!

2025-09-28
用途: 新車のガラスの油膜除去
マツダオートザムフジ新居浜自動車・二輪車・自転車関連業

どのメーカーの車両も新車といえど油膜や汚れはひどく除去には手がかかり、いろんな洗剤や溶剤を試したがもひとつ結果がでませんでした。
手間は少なめ結果は多め。ガラスの内側のコーナーまで攻めると手間ですが大部分の油膜はコレで解決できました。

1が参考にしています
対象商品 : 63545449
2025-10-01
用途: 自動車ガラスのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスの傷取りに使えるかと思ったけど、やはり爪がひっかかる程の傷取りは無理でした。ウロコ取りには使えるよ。

3が参考にしています
対象商品 : 63545449
2025-02-03
用途: ウロコ取り
運輸・通信業

今回初めてこの商品を購入してみましたが、市販で売られてる黄色いやつの商品と比べてみると、希釈次第ですが、自分の好みの硬さというか、粘度に調整できるので、比べた結果、比較的には良く取れてる方だと思います。あまり、粘度を硬めにしてしまうとガラス自体を傷つけかねないですが、市販の調合済みよりかは良きと思います。

3が参考にしています
2025-01-06
用途: 家庭用風呂の鏡磨きに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

専門的な製品ですので、家庭用の研磨剤より直ぐに鏡についた鱗が除去できました。車のガラスにも使用してみましたが透明度が戻った印象です。

1が参考にしています
2025-03-08
用途: 作業面マスクの清浄
その他業種

以前はヤニ取りの粉歯磨き粉を使っていましたが、このような品物があると知って試したところ素晴らしい効果です。フェイスマスク内面の曇りが無くなりました(洗浄後に曇り止めは塗布していますが)

対象商品 : 63545449
2024-12-25
用途: 鏡やガラスの鱗汚れ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

正直あまり期待していなかったのですが、あまりのお手軽さにビックリしてます。お試しで風呂場の鏡を磨いてみましたが、磨くと言うより軽く擦るだけでキレイに落ちました。塗装面には注意が必要かもしれませんね。
こりゃすごい!

対象商品 : 63545449
2024-04-01
用途: 自動車ガラスの油膜/軽度の水垢取り
自動車・二輪車・自転車関連業

以前よりガラスの磨き等で使用していました。これまでは別なネットショップで購入していましたが、価格が安かったので試しにと購入しました。以前使用のセリウムとほぼ同じ白黄色で使い心地も遜色ありませんでした。ケースに入っているので容器に移すときもスムーズで粘度調整時は助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする