曜日別特売

歯研スパイラルマイタ

歯研スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)

加工基準面は全て研磨仕上げ、簡単芯出しで精度維持。
静粛性に優れたKHK最高級グレードスパイラルマイタ。

材質(本体)SCM415圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理浸炭焼入れ(歯部)歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 0級歯面硬度55~60HRC歯数比1内容量1個
全20種類を絞り込む
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(kg)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597958MMSGQ3-20R20300.431416
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63597967MMSGQ3-20L20300.431416
27,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63597976MMSGQ3.5-20R2031.50.511620
33,380
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63597985MMSGQ3.5-20L2031.50.511620
33,380
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63597994MMSGQ3.5-30R3043.51.752225
44,400
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598003MMSGQ3.5-30L3043.51.752225
44,400
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598019MMSGQ4-30R30482.492528
54,080
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598028MMSGQ4-30L30482.492528
54,080
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598037MMSGQ2-20R20210.14912
21,630
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598046MMSGQ2-20L20210.14912
21,630
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598055MMSGQ2-30R3028.50.361214
24,720
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598064MMSGQ2-30L3028.50.361214
24,720
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598073MMSGQ2.5-30R30330.661516
32,960
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598089MMSGQ2.5-30L30330.661516
32,960
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598098MMSGQ3-30R3039.51.112020
37,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598107MMSGQ3-30L3039.51.112020
37,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598116MMSGQ4-20R20380.81820
38,320
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598125MMSGQ4-20L20380.81820
38,320
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598134MMSGQ2.5-20R20280.271114
25,240
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63598143MMSGQ2.5-20L20280.271114
25,240
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする