レーザー焼入CPラック

レーザー焼入CPラック - KHK(小原歯車工業)
内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63608686SRCPF5-1500HL30015001520S45C
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608695SRCPF5-1000HL20010001520S45C
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608747SRCPF20-1000HL5010006060S45C
72,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608765SRCPF15-1000HL6710055050S45C
51,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608826SRCPF5-2000HL41020501520S45C
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63608835SRCPF10-1000HL10010003035S45C
25,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608844SRCPF10-1500HL15015003035S45C
37,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608853SRCPF15-1500HL10015005050S45C
77,400
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608869SRCPF15-2000HL13620405050S45C
103,300
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63608878SRCPF20-1500HL7515006060S45C
106,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63608887SRCPF20-2000HL10220406060S45C
147,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
63608905SRCPF10-2000HL20520503035S45C
50,300
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63608704SRCPF5-1000HLJ-1000---
20,800
取扱い終了
返品不可
63608713SRCPF10-2000HLJ-2000---
46,100
取扱い終了
返品不可
63608729SRCPF10-1000HLJ-1000---
24,300
取扱い終了
返品不可
63608738SRCPF15-1000HLJ-1000---
51,600
取扱い終了
返品不可
63608756SRCPF5-2000HLJ-2000---
36,800
取扱い終了
返品不可
63608774SRCPF20-2000HLJ-2000---
137,600
取扱い終了
返品不可
63608783SRCPF15-2000HLJ-2000---
99,800
取扱い終了
返品不可
63608799SRCPF15-1500HLJ-1500---
75,000
取扱い終了
返品不可
63608808SRCPF20-1000HLJ-1000---
70,000
取扱い終了
返品不可
63608817SRCPF20-1500HLJ-1500---
103,500
取扱い終了
返品不可
63608896SRCPF10-1500HLJ-1500---
35,200
取扱い終了
返品不可
63608914SRCPF5-1500HLJ-1500---
28,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする